Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrsteckschlüssel metrisch 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrsteckschlüssel
Rohrsteckschlüssel
Rohrsteckschlüssel
Artikel-Nr.:
     103-645040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0196
EAN/GTIN:
     4042146154755
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
Rohrsteckschlüssel, metrisch, 100 mm.

DIN 133. Maulstellung 15° abgewinkelt. Mit Schlagkante. Für besonders schwere Montagen. Phosphatiert. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: 6kant-Rohrsteckschlüssel, 6kt-Rohr-Steckschlüssel, 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, doppel maulschlüssel, ks tools doppel-maulschlüssel, KS Tools, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,92*
€ 236,33*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,48*
€ 240,11*
63 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 227,55*
€ 243,34*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,98*
€ 244,83*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,59*
€ 291,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,24*
€ 346,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,33*
€ 335,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.