Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel gekröpft Ring 70° gekröpft, 10° angewinkelt 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel gekröpft
Ringmaulschlüssel gekröpft
Ringmaulschlüssel gekröpft
Artikel-Nr.:
     103-644927
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1632
EAN/GTIN:
     4042146180204
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Ringmaulschlüssel gekröpft, Ring 70° gekröpft, 10° angewinkelt, 32 mm.

FlankTraction-Profil. DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738. Maulstellung 15° abgewinkelt. Ring 70° gekröpft. Ring 10° angewinkelt. Matt satiniert. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Ausführung:
Zwölfkant
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel gekröpft, gabelringschlüssel sw 32, gabelringschlüssel ks tools, KS Tools, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 17,30*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,03*
€ 17,39*
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 15,11*
€ 17,49*
€ 5,95*
ab € 15,05*
€ 18,45*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,21*
€ 24,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.