Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel gekröpft Ring 70° gekröpft, 10° angewinkelt 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel gekröpft
Ringmaulschlüssel gekröpft
Ringmaulschlüssel gekröpft
Artikel-Nr.:
     103-644910
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1614
EAN/GTIN:
     4042146180037
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Ringmaulschlüssel gekröpft, Ring 70° gekröpft, 10° angewinkelt, 14 mm.

FlankTraction-Profil. DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738. Maulstellung 15° abgewinkelt. Ring 70° gekröpft. Ring 10° angewinkelt. Matt satiniert. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Ausführung:
Zwölfkant
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel 14mm gekröpft, gabelringschlüssel gekröpft, gabelringschlüssel 14mm, KS Tools, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 5,66*
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 4,55*
€ 5,69*
46 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 4,85*
€ 6,05*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 6,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.