Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel abgewinkelt Ring 15° gekröpft 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel abgewinkelt
Ringmaulschlüssel abgewinkelt
Ringmaulschlüssel abgewinkelt
Ringmaulschlüssel abgewinkelt
Ringmaulschlüssel abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     103-644862
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0636
EAN/GTIN:
     4042146170373
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Ringmaulschlüssel abgewinkelt, Ring 15° gekröpft, 36 mm.

FlankTraction-Profil. DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738. Maulstellung 15° abgewinkelt. Ring 15° abgewinkelt. Polierte Köpfe. Matt satiniert. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Ausführung:
Flank Traction
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, gabelringschlüssel 36mm, gabelringschlüssel ks tools, gabelringschlüssel abgewinkelt, KS Tools, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 36,94*
5 Tage
50
€ 4,90*
ab € 33,07*
€ 37,12*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,34*
€ 37,41*
€ 4,90*
ab € 33,52*
€ 38,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,65*
€ 45,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.