Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GEARplus Ratschenringmaulschlüssel gerade 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel
Artikel-Nr.:
     103-644744
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4208
EAN/GTIN:
     4042146075623
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, gerade, 8 mm.

FlankTraction-Profil. In Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318. Maulstellung 15° abgewinkelt. Gerade Form. Exakt verzahnt mit 72 Zähnen. Sehr fein satiniert. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Ausführung:
Flank Traction
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ks tools ratschenschlüssel gerade, gabelringschlüssel (zoll), ringmaulschlüssel (zoll) ks-tools, KS Tools, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 6,72*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 6,93*
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,20*
€ 7,04*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,42*
€ 8,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.