Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rundlocheisen DIN 7200 Form B Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundlocheisen
Rundlocheisen
Rundlocheisen
Artikel-Nr.:
     103-643756
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2320
EAN/GTIN:
     4042146548738
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 20mm
Rundlocheisen, DIN 7200 Form B, Ø 20 mm.

Nach DIN 7200 Form B. Kräftig geschmiedete Form. Pfeife blank geschliffen. Zum Lochen und Herstellen von Dichtungen und Dichtringen. Innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte. Rot lackiert. Schneide gehärtet. Spezial-Werkzeugstahl.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
156 mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, ks tools locheisen, KS Tools, Durchtreiber, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Meißel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 21,58*
5 Tage
23
€ 4,90*
ab € 18,67*
€ 21,69*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,23*
€ 22,27*
€ 4,90*
ab € 18,72*
€ 22,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 27,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.