Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flach-Feilenblatt Form B 250 mm, Hieb 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flach-Feilenblatt
Flach-Feilenblatt
Flach-Feilenblatt
Artikel-Nr.:
     103-642725
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0026
EAN/GTIN:
     4042146211403
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile hieb 1 250mm
flachfeile hieb 1
Flach-Feilenblatt, Form B, 250 mm, Hieb 1.

DIN 7261 Form B. Spezial-Werkzeugstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
25 mm
Norm:
DIN 7261 Form B
Form:
Form B
Weitere Suchbegriffe: flachfeile, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 4,74*
6 Tage
13
€ 4,90*
ab € 3,94*
€ 4,78*
40 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 4,01*
€ 4,86*
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 4,95*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0010
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.