Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerüstbauschlüssel umschaltbar 12-Kant 19 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerüstbauschlüssel umschaltbar
Gerüstbauschlüssel umschaltbar
Gerüstbauschlüssel umschaltbar
Artikel-Nr.:
     103-642558
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     522.1924
EAN/GTIN:
     4042146081723
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gerüstbauerschlüssel
Gerüstbauschlüssel
Gerüstbauschlüssel umschaltbar, 12-Kant, 19 x 24 mm.

FlankTraction-Profil. Exakt verzahnt mit 32 Zähnen. Mit Zentrierdorn am Griffende. Extrem stabil. Umschaltbar. Phosphatiert. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
51.3 mm
Ausführung:
Zwölfkant
Weitere Suchbegriffe: 19x24 gerüstbauschlüssel, einringschlüssel, KS Tools, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,77*
€ 41,30*
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 37,97*
€ 41,47*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,27*
€ 41,74*
€ 4,95*
ab € 38,39*
€ 43,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,65*
€ 50,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.