Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel 12-Kant, Zollmaße 4,1/2''


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel
Schlag-Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     103-642423
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2990
EAN/GTIN:
     4042146561225
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Schlag-Ringschlüssel, 12-Kant, Zollmaße, 4,1/2''.

FlankTraction-Profil. DIN 7444. Mit Schlagkante. Für besonders schwere Montagen. Phosphatiert. Chrom-Molybdän.
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Breite:
170 mm
Ausführung:
Zwölfkant
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Schlagringschlüssel, Schlagringschlüssel (Zoll), ringmaulschlüssel (zoll) ks-tools, einringschlüssel, KS Tools, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Ringschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 488,82*
€ 511,83*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,96*
€ 513,07*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,15*
€ 524,17*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,27*
€ 535,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,55*
€ 632,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,23*
€ 752,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,30*
€ 747,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,55*
€ 713,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.