Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel, verstellbar DIN 3117 Form A 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgabelschlüssel, verstellbar
Rollgabelschlüssel, verstellbar
Rollgabelschlüssel, verstellbar
Artikel-Nr.:
     103-642165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     577.0250
EAN/GTIN:
     4042146038420
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 250mm
Rollgabelschlüssel, verstellbar, DIN 3117 Form A, 28 mm.

DIN 3117 Form A. Maulstellung 15° abgewinkelt. Schwedisches Modell. Mit mm-Skala. Mit Aufhängeloch. Matt satiniert. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
69.8 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, KS Tools, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 14,53*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,78*
€ 14,60*
5 Tage
50
€ 4,90*
ab € 12,93*
€ 14,76*
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 15,61*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,64*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.