Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schnellspann-Schraubzwinge Schnellspannhebel Spannweite max. 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Schnellspann-Schraubzwinge
Ganzstahl-Schnellspann-Schraubzwinge
Ganzstahl-Schnellspann-Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     103-641027
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     145.0415
EAN/GTIN:
     4042146230350
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Schraubzwinge
Stahlbauzwinge
ks tools schraubzwinge
Ganzstahl-Schnellspann-Schraubzwinge, Schnellspannhebel, Spannweite max. 300 mm.

Doppel-T-Profilschiene mit Rückenverzahnung. Hohe Standfestigkeit. Extrem robuste Spindel. Profilschiene aus Stahl. Fest- und Gleitbügel geschmiedet. Verzinkt.

Ideal für Stahl- und Fahrzeugbau. Für sicheres und starkes Spannen über Einhandbedienung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schraubzwinge
Ausführung:
Doppel-T-Profilschiene mit Rückenverzahnung
Spannkraft:
5000 N
Spannweite max.:
300 mm
Spanntiefe max.:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: ganzstahlzwinge, KS Tools, Bauwerkzeug, Bauwerkzeuge, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Spanngerät, Spanngeräte, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,75*
€ 70,76*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,76*
€ 70,78*
7 Tage
27
€ 4,90*
ab € 68,36*
€ 72,48*
41 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 70,69*
€ 74,95*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,05*
€ 85,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.