Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge Holzgriff Spannweite max. 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     103-640975
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     145.0230
EAN/GTIN:
     4042146143681
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Schraubzwinge
Stahlbauzwinge
ks tools schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge, Holzgriff, Spannweite max. 600 mm.

Doppel-T-Profilschiene mit Rückenverzahnung. Mit beweglicher Druckplatte. Hohe Standfestigkeit, extrem robuste Spindel. Mit Holzhandgriff, Profilschiene aus Stahl. Fest- und Gleitbügel geschmiedet. Verzinkt.

Ideal für Stahl- und Fahrzeugbau.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schraubzwinge
Ausführung:
Doppel-T-Profilschiene mit Rückenverzahnung
Spannkraft:
7500 N
Spannweite max.:
600 mm
Spanntiefe max.:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: ganzstahlzwinge, KS Tools, Bauwerkzeug, Bauwerkzeuge, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Spanngerät, Spanngeräte, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,70*
€ 57,71*
6 Tage
34
€ 4,90*
ab € 52,94*
€ 58,00*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,32*
€ 58,46*
€ 4,95*
ab € 56,40*
€ 59,99*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 68,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.