Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reduzier-Spannbacken-Satz 2 Teile Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzier-Spannbacken-Satz
Reduzier-Spannbacken-Satz
Reduzier-Spannbacken-Satz
Artikel-Nr.:
     103-640923
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.5011
EAN/GTIN:
     4042146027912
Suchbegriffe:
KS Tools
Handwerkzeug
Handwerkzeuge
Spanngerät
Reduzier-Spannbacken-Satz, 2 Teile, Ø 100 mm.

Mit Kunststoffbacken.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Breite:
56 mm
Durchmesser:
100 mm
Produkttyp:
Spannbacken
Weitere Suchbegriffe: Spanngeräte, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 17,94*
12 Tage
12
€ 4,90*
ab € 15,53*
€ 18,05*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,63*
€ 18,16*
63 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,66*
€ 21,62*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.