Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reduzier-Spannbacken-Satz 2 Teile Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzier-Spannbacken-Satz
Reduzier-Spannbacken-Satz
Reduzier-Spannbacken-Satz
Artikel-Nr.:
     103-640889
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.5002
EAN/GTIN:
     4042146027813
Suchbegriffe:
KS Tools
Handwerkzeug
Handwerkzeuge
Spanngerät
Reduzier-Spannbacken-Satz, 2 Teile, Ø 40 mm.

Mit Kunststoffbacken.
Weitere Informationen:
Länge:
108 mm
Breite:
56 mm
Durchmesser:
40 mm
Produkttyp:
Spannbacken
Weitere Suchbegriffe: Spanngeräte, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,01*
€ 18,20*
12 Tage
14
€ 4,90*
ab € 15,99*
€ 18,31*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 18,43*
63 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,15*
€ 21,96*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.