Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Co Handgewindebohrer-Satz M 3 Teile M14 x 2,0


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HSS Co Handgewindebohrer-Satz M
HSS Co Handgewindebohrer-Satz M
HSS Co Handgewindebohrer-Satz M
Artikel-Nr.:
     103-640693
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.2140
EAN/GTIN:
     4042146348352
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS Co Handgewindebohrer-Satz M, 3 Teile, M14 x 2,0.

DIN 352, Toleranz nach ISO 2/6H. Rechtsschneidend, inklusive Vor-, Mittel- und Nachschneider. Für Durchgangs- und Sacklochgewinde. Mit hinterschliffenen Flanken. Kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl, blanke Oberfläche.

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 900 N/mm² Festigkeit, Tempergüssen und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
blank
Produkttyp:
Handgewindebohrer-Satz
Farbe:
silber
Norm:
ISO 2/6H, DIN 352
Teillänge:
30 mm
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Mittelschneider:
ca. 4 - 5 Gang Anschnitt
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m14, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m3, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 23,15*
€ 26,13*
7 Tage
38
pro Paket
€ 4,90*
ab € 23,26*
€ 26,25*
41 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,75*
ab € 23,67*
€ 26,68*
24 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 23,99*
€ 27,01*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,63*
€ 33,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,03*
€ 39,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,01*
€ 38,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,85*
€ 36,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,23*
€ 35,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,87667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.