Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Handgewindebohrer-Satz MF 2 Teile MF11 x 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS Handgewindebohrer-Satz MF
HSS Handgewindebohrer-Satz MF
HSS Handgewindebohrer-Satz MF
Artikel-Nr.:
     103-640624
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.1111
EAN/GTIN:
     4042146234730
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
HSS Handgewindebohrer-Satz MF, 2 Teile, MF11 x 1,0.

DIN 2181, Toleranz nach ISO 2/6H. Rechtsschneidend. Inklusive Vor- und Nachschneider. Für Durchgangs- und Sacklochgewinde, mit hinterschliffenen Flanken. Hochleistungs-Schnellstahl, blanke Oberfläche.

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit, Tempergüssen und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Länge:
63 mm
Oberfläche:
blank
Produkttyp:
Handgewindebohrer-Satz
Farbe:
silber
Geeignet für (Material):
Stahl / Temperguss / NE-Metall
Norm:
ISO 2/6H, DIN 2181
Teillänge:
22 mm
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, gewindebohrer satz m11x0.75, gewindebohrer satz, feingewindebohrer m2, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 15,09*
€ 17,18*
7 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 17,25*
41 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,75*
ab € 15,42*
€ 17,54*
25 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 15,60*
€ 17,74*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.