Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Handgewindebohrer-Satz M 3 Teile M3 x 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS Handgewindebohrer-Satz M
HSS Handgewindebohrer-Satz M
HSS Handgewindebohrer-Satz M
Artikel-Nr.:
     103-640564
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0030
EAN/GTIN:
     4042146233610
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
HSS Handgewindebohrer-Satz M, 3 Teile, M3 x 0,5.

DIN 352, Toleranz nach ISO 2/6H. Rechtsschneidend. Inklusive Vor-, Mittel- und Nachschneider, für Durchgangs- und Sacklochgewinde. Mit hinterschliffenen Flanken. Hochleistungs-Schnellstahl, blanke Oberfläche.

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit, Tempergüssen und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
blank
Produkttyp:
Handgewindebohrer-Satz
Farbe:
silber
Norm:
ISO 2/6H, DIN 352
Teillänge:
10 mm
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Mittelschneider:
ca. 4 - 5 Gang Anschnitt
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz m3, gewindebohrer satz, regel-gewindebohrer m3, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 8,52*
36 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 8,53*
7 Tage
48
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,50*
€ 8,59*
41 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,63*
€ 8,74*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 15,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.