Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Co 5 Stufenbohrer Ø 4 - 22 mm 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS Co 5 Stufenbohrer
HSS Co 5 Stufenbohrer
Artikel-Nr.:
     103-640521
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2331
EAN/GTIN:
     4042146346112
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
HSS Co 5 Stufenbohrer, Ø 4 - 22 mm, 10 Stufen.

Ausspitzung nach DIN 1412 C. Kreuzanschliff als Ausspitzung. Rechtsschneidend, spiralgenutet. 118° Spitzenwinkel, 90° Stufenwinkel. Absolute Laufruhe, hohe Schnittleistung, blanke Oberfläche. Kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl.

Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung.
Weitere Informationen:
Länge:
76 mm
Oberfläche:
blank
Produkttyp:
Stufenbohrer
Farbe:
silber
Geeignet für (Material):
Blech / NE-Metall
Norm:
DIN 1412 C
Teillänge:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,00*
€ 39,64*
7 Tage
50
€ 4,90*
ab € 36,19*
€ 39,85*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,48*
€ 40,13*
€ 4,95*
ab € 36,77*
€ 41,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,58*
€ 48,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.