Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS TiN Blechschälbohrer gold Ø 16 - 30,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS TiN Blechschälbohrer
HSS TiN Blechschälbohrer
HSS TiN Blechschälbohrer
Artikel-Nr.:
     103-640505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0017
EAN/GTIN:
     4042146345658
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 16-30,5
HSS TiN Blechschälbohrer, gold, Ø 16 - 30,5 mm.

Ausspitzung nach DIN 1412 C. Kreuzanschliff als Ausspitzung. rechtsschneidend. 118° Spitzenwinkel, 20 - 30° Kegelwinkel. Absolute Laufruhe, hohe Schnittleistung. Hochleistungs-Stahl, mit TiN-beschichteter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Länge:
76 mm
Oberfläche:
TiN
Produkttyp:
Blechschälbohrer
Farbe:
gold
Geeignet für (Material):
Blech / NE-Metall / Kunststoff
Norm:
DIN 1412 C
Teillänge:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,04*
€ 39,90*
7 Tage
38
€ 4,90*
ab € 36,22*
€ 40,08*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,53*
€ 40,37*
41 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 36,86*
€ 40,67*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,61*
€ 48,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.