Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS TiN Kegel- und Entgratsenker Senkwinkel 120° Ø 20,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS TiN Kegel- und Entgratsenker
HSS TiN Kegel- und Entgratsenker
Artikel-Nr.:
     103-640406
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0206
EAN/GTIN:
     4042146347959
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
kegelsenker ohne norm
HSS TiN Kegel- und Entgratsenker, Senkwinkel 120°, Ø 20,5 mm.

Form C. Rechtsschneidend. 120° Senkwinkel. Zylindrischer Schaft. Tiefgeschliffene Spannuten. Mit TiN-beschichteter Oberfläche.

Hochleistungs-Stahl. Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
Länge:
63 mm
Oberfläche:
TiN
Produkttyp:
Kegel- und Entgratsenker
Farbe:
gold
Geeignet für (Material):
Stahl / Guss / Bunt- und Leichtmetall
Form:
Form C
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 17,77*
7 Tage
50
€ 4,90*
ab € 15,78*
€ 17,86*
41 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 16,05*
€ 18,17*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,25*
€ 18,41*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,42*
€ 37,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.