Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Co Kegel- und Entgratsenker Senkwinkel 75° Ø 12,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS Co Kegel- und Entgratsenker
HSS Co Kegel- und Entgratsenker
Artikel-Nr.:
     103-640351
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0113
EAN/GTIN:
     4042146347225
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser
HSS Co Kegel- und Entgratsenker, Senkwinkel 75°, Ø 12,5 mm.

Form C. Rechtsschneidend. 75° Senkwinkel. Zylindrischer Schaft. Tiefgeschliffene Spannuten. Blanke Oberfläche.

Kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl. Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
Länge:
56 mm
Oberfläche:
blank
Produkttyp:
Kegel- und Entgratsenker
Farbe:
silber
Geeignet für (Material):
Stahl / Guss / Bunt- und Leichtmetall
Form:
Form C
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 13,17*
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 11,62*
€ 13,24*
€ 5,95*
ab € 11,20*
€ 13,77*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 13,94*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 19,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.