Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS TiN Spiralbohrer VE 5 Stk Durchmesser 11,1 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HSS TiN Spiralbohrer
HSS TiN Spiralbohrer
HSS TiN Spiralbohrer
Artikel-Nr.:
     103-640334
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.4111
EAN/GTIN:
     4042146341711
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS TiN Spiralbohrer, VE 5 Stk, Durchmesser 11,1 mm.

DIN 338 Typ N. Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff. Kreuzanschliff als Ausspitzung, rechtsschneidend. 130° Spitzenwinkel, 20 - 30° Spiralwinkel. Hohe Warmhärtebeständigkeit, für höchste Beanspruchung. Hochleistungs-Stahl, mit TiN-beschichteter Oberfläche.

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Länge:
142 mm
Oberfläche:
TiN
Produkttyp:
Spiralbohrer
Farbe:
gold
Geeignet für (Material):
Metall / Holz / Kunststoff
Norm:
DIN 338 Typ N
Teillänge:
94 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din338n tin, din 338 typ n, din 338, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 27,63*
€ 30,83*
7 Tage
50
pro Paket
€ 4,90*
ab € 27,76*
€ 30,97*
24 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 27,98*
€ 31,21*
41 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,75*
ab € 28,24*
€ 31,48*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,64*
€ 38,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,40*
€ 45,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,02*
€ 44,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,91*
€ 42,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,16*
€ 41,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,64*
€ 41,22
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.