Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Kegel- und Entgratsenker Senkwinkel 75° Ø 6,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS Kegel- und Entgratsenker
HSS Kegel- und Entgratsenker
HSS Kegel- und Entgratsenker
Artikel-Nr.:
     103-640326
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0042
EAN/GTIN:
     4042146346686
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser
HSS Kegel- und Entgratsenker, Senkwinkel 75°, Ø 6,3 mm.

Form C. Rechtsschneidend. 75° Senkwinkel. Zylindrischer Schaft. Tiefgeschliffene Spannuten. Blanke Oberfläche.

Hochleistungs-Stahl. Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
blank
Produkttyp:
Kegel- und Entgratsenker
Farbe:
silber
Geeignet für (Material):
Stahl / Guss / Bunt- und Leichtmetall
Form:
Form C
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 10,20*
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 9,00*
€ 10,25*
40 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 9,15*
€ 10,40*
€ 5,95*
ab € 8,83*
€ 10,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,12*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.