Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Co Kegel- und Entgratsenker Senkwinkel 60° Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS Co Kegel- und Entgratsenker
HSS Co Kegel- und Entgratsenker
Artikel-Nr.:
     103-640312
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0103
EAN/GTIN:
     4042146347126
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
HSS Co Kegel- und Entgratsenker, Senkwinkel 60°, Ø 8 mm.

DIN 334 Form C. Rechtsschneidend. 60° Senkwinkel. Zylindrischer Schaft. Tiefgeschliffene Spannuten. Blanke Oberfläche. Kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl. Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
blank
Produkttyp:
Kegel- und Entgratsenker
Farbe:
silber
Geeignet für (Material):
Stahl / Guss / Bunt- und Leichtmetall
Form:
Form C
Norm:
DIN 334 Form C
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, vhm-entgrater 60° 8 mm, din 334, din 334c, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 10,24*
7 Tage
50
€ 4,90*
ab € 9,21*
€ 10,29*
€ 5,95*
ab € 8,97*
€ 10,70*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,70*
€ 10,83*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.