Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS TiN Spiralbohrer VE 10 Stk Durchmesser 8,3 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HSS TiN Spiralbohrer
HSS TiN Spiralbohrer
HSS TiN Spiralbohrer
Artikel-Nr.:
     103-640276
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.4083
EAN/GTIN:
     4042146341438
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS TiN Spiralbohrer, VE 10 Stk, Durchmesser 8,3 mm.

DIN 338 Typ N. Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff. Kreuzanschliff als Ausspitzung, rechtsschneidend. 130° Spitzenwinkel, 20 - 30° Spiralwinkel. Hohe Warmhärtebeständigkeit, für höchste Beanspruchung. Hochleistungs-Stahl, mit TiN-beschichteter Oberfläche.

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Länge:
117 mm
Oberfläche:
TiN
Produkttyp:
Spiralbohrer
Farbe:
gold
Geeignet für (Material):
Metall / Holz / Kunststoff
Norm:
DIN 338 Typ N
Teillänge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din338n tin, din 338 typ n, din 338, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,17*
€ 31,44*
7 Tage
50
pro Paket
€ 4,90*
ab € 28,32*
€ 31,58*
27 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 28,55*
€ 31,82*
41 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,75*
ab € 28,83*
€ 32,10*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,30*
€ 39,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,09*
€ 46,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,61*
€ 44,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,65*
€ 43,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,30*
€ 42,01
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.