Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS TiN Kegel- und Entgratsenker Senkwinkel 90° Ø 20,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS TiN Kegel- und Entgratsenker
HSS TiN Kegel- und Entgratsenker
Artikel-Nr.:
     103-640136
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0189
EAN/GTIN:
     4042146347812
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
HSS TiN Kegel- und Entgratsenker, Senkwinkel 90°, Ø 20,5 mm.

DIN 335 Form C. Rechtsschneidend. 90° Senkwinkel. Zylindrischer Schaft. Drei Schneiden. Tiefgeschliffene Spannuten. Mit TiN-beschichteter Oberfläche. Hochleistungs-Stahl. Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
Länge:
63 mm
Oberfläche:
TiN
Produkttyp:
Kegel- und Entgratsenker
Farbe:
gold
Geeignet für (Material):
Stahl / Guss / Bunt- und Leichtmetall
Form:
Form C
Norm:
DIN 335 Form C
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, din 335 c, din 335, din335 90 grad 20,5 mm, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 18,13*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,25*
€ 18,22*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,73*
€ 18,78*
€ 5,95*
ab € 16,14*
€ 18,94*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,31*
€ 38,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.