Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS TiN Kegel- und Entgratsenker Senkwinkel 90° Ø 10,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS TiN Kegel- und Entgratsenker
HSS TiN Kegel- und Entgratsenker
Artikel-Nr.:
     103-640120
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0182
EAN/GTIN:
     4042146347744
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
HSS TiN Kegel- und Entgratsenker, Senkwinkel 90°, Ø 10,4 mm.

DIN 335 Form C. Rechtsschneidend. 90° Senkwinkel. Zylindrischer Schaft. Drei Schneiden. Tiefgeschliffene Spannuten. Mit TiN-beschichteter Oberfläche. Hochleistungs-Stahl. Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
TiN
Produkttyp:
Kegel- und Entgratsenker
Farbe:
gold
Geeignet für (Material):
Stahl / Guss / Bunt- und Leichtmetall
Form:
Form C
Norm:
DIN 335 Form C
Weitere Suchbegriffe: din 335, din 335 90 grad 10,4 mm, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 11,75*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,51*
€ 11,81*
41 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 10,65*
€ 11,99*
€ 5,95*
ab € 10,16*
€ 12,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,02*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.