Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Bimetalllochsäge Schneidrichtung rechts Ø 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS Bimetalllochsäge
HSS Bimetalllochsäge
Artikel-Nr.:
     103-639918
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.5065
EAN/GTIN:
     4042146018293
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bimetall lochsäge 65 mm
lochsäge
HSS Bimetalllochsäge, Schneidrichtung rechts, Ø 65 mm.

Variable Zahnteilung. Rechtsschneidend. Hohe Rundlaufgenauigkeit. Gute Spanabfuhr. HSS Bi-Metall.

Schnitttiefe bis max. 38 mm. Ideal geeignet für unlegierten Stahl bis 700 N/mm² Festigkeit, Gips-, Leichtbau-, Faser- und Sperrholzplatten sowie Holzverarbeitung, Bunt- und Leichtmetalle.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,54*
€ 11,00*
7 Tage
28
€ 4,90*
ab € 9,60*
€ 11,06*
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 11,49*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,09*
€ 11,64*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,79*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.