Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewindebohrverlängerung DIN 377 Antrieb 3,4 mm, M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindebohrverlängerung
Gewindebohrverlängerung
Gewindebohrverlängerung
Artikel-Nr.:
     103-639690
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0243
EAN/GTIN:
     4042146349410
Suchbegriffe:
KS Tools
Bohrer
Handwerkzeug
Handwerkzeuge
Gewindebohrverlängerung, DIN 377, Antrieb 3,4 mm, M4.

DIN 377. Gehärtet und geschliffene Ausführung. Hochleistungs-Stahl. Vierkant nach DIN 10 als Schaft.

Zur Verlängerung von Handgewindebohrern.
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Durchmesser:
4.5 mm
Norm:
DIN 377
Weitere Suchbegriffe: Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 4,86*
7 Tage
13
€ 4,90*
ab € 3,98*
€ 4,90*
41 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 4,03*
€ 4,96*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 5,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.