Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Sechskant-Schneidmutter MF silber M6 x 0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS Sechskant-Schneidmutter MF
HSS Sechskant-Schneidmutter MF
Artikel-Nr.:
     103-639577
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     333.0022
EAN/GTIN:
     4042146348802
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
fein gewinde-schneideisen
HSS Sechskant-Schneidmutter MF, silber, M6 x 0,5.

DIN 382, Toleranz nach ISO - 6g. Rechtsschneidend. Geschliffene Ausführung. Metrisch feines Gewinde. Blanke Oberfläche.

Hochleistungs-Stahl. Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
19 mm
Oberfläche:
blank
Farbe:
silber
Norm:
ISO 6g, DIN 382
Kopfhöhe (A):
5 mm
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 7,01*
7 Tage
4
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 7,05*
41 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 6,27*
€ 7,18*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,72*
€ 7,69*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.