Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Schneideisen MF Form B geschlossen, vorgeschlitzt M20 x 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS Schneideisen MF
HSS Schneideisen MF
Artikel-Nr.:
     103-639552
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.1024
EAN/GTIN:
     4042146234594
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde-schneideisen m45
HSS Schneideisen MF, Form B geschlossen, vorgeschlitzt, M20 x 1,0.

DIN EN 22568 Form B, Toleranz nach ISO - 6g. Rechtsschneidend. Geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung. Metrisch feines Gewinde. Blanke Oberfläche.

Hochleistungs-Stahl. Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
45 mm
Oberfläche:
blank
Farbe:
silber
Norm:
ISO 6g
Form:
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
Kopfhöhe (A):
14 mm
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,11*
€ 25,99*
6 Tage
13
€ 4,90*
ab € 23,24*
€ 26,10*
40 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 23,65*
€ 26,49*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,95*
€ 26,81*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,68*
€ 32,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.