Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS Schneideisen M Form B geschlossen, vorgeschlitzt M12 x 1,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSS Schneideisen M
HSS Schneideisen M
Artikel-Nr.:
     103-639488
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0120
EAN/GTIN:
     4042146233870
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
HSS Schneideisen M, Form B geschlossen, vorgeschlitzt, M12 x 1,75.

DIN EN 22568 Form B, Toleranz nach ISO - 6g. Rechtsschneidend. Geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung. Metrisches Gewinde. Blanke Oberfläche.

Hochleistungs-Stahl. Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38 mm
Oberfläche:
blank
Farbe:
silber
Norm:
ISO 6g
Geeignet für (Material):
Stahl
Form:
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
Kopfhöhe (A):
14 mm
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m38, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 15,54*
7 Tage
50
€ 4,90*
ab € 13,84*
€ 15,63*
41 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 14,07*
€ 15,87*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,58*
€ 16,43*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,85*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.