Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schraublochstanze mit einfachem Kugellager mit 3-Punkt-Anschnitt Ø 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraublochstanze mit einfachem Kugellager
Schraublochstanze mit einfachem Kugellager
Schraublochstanze mit einfachem Kugellager
Artikel-Nr.:
     103-639401
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.0347
EAN/GTIN:
     4042146349915
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher d47mm
Schraublochstanze mit einfachem Kugellager, mit 3-Punkt-Anschnitt, Ø 47 mm.

Mit Kugellager, 3-Punkt-Anschnitt. Hochfeste Schraube. Positive Schneidengeometrie. Zum Trennen von dünnen Blechen. Für schwer zugängliche Bereiche. Brünierte Oberfläche.

Spezial-Werkzeugstahl. Ideal einsetzbar in V2A-Blechen bis 1,5 mm, Aluminium-, Kupfer-, Stahl- und Eisenblech bis 2,0 mm sowie Nirosta Spülen und Kunststoffen. Die Blechdicken können auf Kosten der Schraube überschritten werden. Besonders geeignet für gratfreies, sauberes, müheloses und schnelles Stanzen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
47 mm
Oberfläche:
brüniert
Norm:
PG36
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, spalt blechlocher, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,24*
€ 55,38*
6 Tage
6
€ 4,90*
ab € 51,50*
€ 55,64*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,93*
€ 56,07*
62 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 53,47*
€ 57,53*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 65,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.