Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schraublochstanze mit einfachem Kugellager mit 3-Punkt-Anschnitt Ø 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraublochstanze mit einfachem Kugellager
Schraublochstanze mit einfachem Kugellager
Schraublochstanze mit einfachem Kugellager
Artikel-Nr.:
     103-639391
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.0335
EAN/GTIN:
     4042146349878
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher 35mm
Schraublochstanze mit einfachem Kugellager, mit 3-Punkt-Anschnitt, Ø 35 mm.

Mit Kugellager, 3-Punkt-Anschnitt. Hochfeste Schraube. Positive Schneidengeometrie. Zum Trennen von dünnen Blechen. Für schwer zugängliche Bereiche. Brünierte Oberfläche.

Spezial-Werkzeugstahl. Ideal einsetzbar in V2A-Blechen bis 1,5 mm, Aluminium-, Kupfer-, Stahl- und Eisenblech bis 2,0 mm sowie Nirosta Spülen und Kunststoffen. Die Blechdicken können auf Kosten der Schraube überschritten werden. Besonders geeignet für gratfreies, sauberes, müheloses und schnelles Stanzen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 mm
Oberfläche:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, spalt blechlocher, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,08*
€ 37,95*
5 Tage
8
€ 4,90*
ab € 34,25*
€ 38,11*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,53*
€ 38,38*
€ 4,90*
ab € 34,83*
€ 39,87*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,19*
€ 46,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.