Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schraublochstanze Kernbohrung 9 Ø 12,5 mm, MF 8 x 1 x 55,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraublochstanze
Schraublochstanze
Schraublochstanze
Schraublochstanze
Schraublochstanze
Artikel-Nr.:
     103-639351
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.0012
EAN/GTIN:
     4042146349533
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
spalt blechlocher
Schraublochstanze, Kernbohrung 9, Ø 12,5 mm, MF 8 x 1 x 55,0.

Mit 3-Punkt-Anschnitt, hochfeste Schraube. Positive Schneidengeometrie. Zum Trennen von dünnen Blechen. Für schwer zugängliche Bereiche. Brünierte Oberfläche.

Spezial-Werkzeugstahl. Ideal einsetzbar in V2A-Blechen bis 1,5 mm, Aluminium-, Kupfer-, Stahl- und Eisenblech bis 2,0 mm sowie Nirosta Spülen und Kunststoffen. Die Blechdicken können auf Kosten der Schraube überschritten werden. Besonders geeignet für gratfreies, sauberes, müheloses und schnelles Stanzen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.5 mm
Oberfläche:
brüniert
Norm:
ISO 12
Geeignet für (Material):
Blech
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,97*
€ 16,08*
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,05*
€ 16,16*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,43*
€ 16,61*
€ 5,90*
ab € 13,95*
€ 17,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 22,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.