Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS-G Co 5 Spiralbohrer VE 10 Stk Durchmesser 5,4 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HSS-G Co 5 Spiralbohrer
HSS-G Co 5 Spiralbohrer
HSS-G Co 5 Spiralbohrer
Artikel-Nr.:
     103-638968
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.3054
EAN/GTIN:
     4042146339930
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-G Co 5 Spiralbohrer, VE 10 Stk, Durchmesser 5,4 mm.

DIN 338 Typ N. Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff, rechtsschneidend. Kreuzanschliff als Ausspitzung. 130° Spitzenwinkel, 20 - 30° Spiralwinkel. Hohe Warmhärtebeständigkeit, für höchste Beanspruchung. Kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl, goldbraune Oberfläche.

Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen.
Weitere Informationen:
Länge:
93 mm
Oberfläche:
sonstige
Produkttyp:
Spiralbohrer
Farbe:
gold
Geeignet für (Material):
Metall / Holz / Kunststoff
Norm:
DIN 338 Typ N
Teillänge:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 19,61*
7 Tage
50
pro Paket
€ 4,90*
ab € 17,43*
€ 19,71*
41 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,75*
ab € 17,72*
€ 20,05*
25 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 17,95*
€ 20,32*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,03*
€ 26,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,95*
€ 32,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,40*
€ 31,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,403* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.