Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS-G Co 5 Spiralbohrer VE 10 Stk Durchmesser 3,7 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HSS-G Co 5 Spiralbohrer
HSS-G Co 5 Spiralbohrer
HSS-G Co 5 Spiralbohrer
Artikel-Nr.:
     103-638933
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.3037
EAN/GTIN:
     4042146339817
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-G Co 5 Spiralbohrer, VE 10 Stk, Durchmesser 3,7 mm.

DIN 338 Typ N. Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff, rechtsschneidend. Kreuzanschliff als Ausspitzung. 130° Spitzenwinkel, 20 - 30° Spiralwinkel. Hohe Warmhärtebeständigkeit, für höchste Beanspruchung. Kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl, goldbraune Oberfläche.

Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
sonstige
Produkttyp:
Spiralbohrer
Farbe:
gold
Geeignet für (Material):
Metall / Holz / Kunststoff
Norm:
DIN 338 Typ N
Teillänge:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, spiralbohrer din 338 3,7mm, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 12,38*
€ 14,05*
7 Tage
50
pro Paket
€ 4,90*
ab € 12,45*
€ 14,13*
41 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,75*
ab € 12,66*
€ 14,35*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 14,62*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 20,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,02*
€ 23,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,58*
€ 22,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.