Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HSS-G Co 5 Spiralbohrer VE 10 Stk Durchmesser 1,3 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HSS-G Co 5 Spiralbohrer
HSS-G Co 5 Spiralbohrer
HSS-G Co 5 Spiralbohrer
Artikel-Nr.:
     103-638881
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.3013
EAN/GTIN:
     4042146339640
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-G Co 5 Spiralbohrer, VE 10 Stk, Durchmesser 1,3 mm.

DIN 338 Typ N. Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff, rechtsschneidend. Kreuzanschliff als Ausspitzung. 130° Spitzenwinkel, 20 - 30° Spiralwinkel. Hohe Warmhärtebeständigkeit, für höchste Beanspruchung. Kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl, goldbraune Oberfläche.

Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen.
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Oberfläche:
sonstige
Produkttyp:
Spiralbohrer
Farbe:
gold
Geeignet für (Material):
Metall / Holz / Kunststoff
Norm:
DIN 338 Typ N
Teillänge:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, spiralbohrer din 338 1,3mm, KS Tools, Bohrer, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Säge, Sägen, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,09*
€ 8,14*
6 Tage
50
pro Paket
€ 4,90*
ab € 7,13*
€ 8,18*
40 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,24*
€ 8,30*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,04*
€ 8,49*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 15,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.