Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungsgerät mit Trichterbohrer-Spirale Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsgerät
Artikel-Nr.:
     103-638753
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.1990
EAN/GTIN:
     4042146039472
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rohrreinigungsgerät, mit Trichterbohrer-Spirale, Ø 6 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Durchmesser:
6 mm
Produkttyp:
Grundgerät
Weitere Suchbegriffe: Schlammbohrer, Trichterbohrer, Trichterbohrkopf, rohrreinigungsspirale 6mm, reinigungsspirale, ks tools rohrspirale, KS Tools, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 46,72*
€ 51,34*
12 Tage
50
€ 4,90*
ab € 47,89*
€ 51,60*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,91*
€ 51,62*
63 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 50,99*
€ 54,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 58,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.