Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reibebrett rechteckig LxB 270 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reibebrett
Reibebrett
Reibebrett
Artikel-Nr.:
     103-638675
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     144.0521
EAN/GTIN:
     4042146190692
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett, rechteckig, LxB 270 x 180 mm.

Rechteckig, zellenartige Fläche. Mit Holzhandgriff. Rückenplatte aus schlagfestem PS-Kunststoff.
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
schwarz
Produkttyp:
Reibebrett
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, KS Tools, Bauwerkzeug, Bauwerkzeuge, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 4,84*
5 Tage
37
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 4,88*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 5,29*
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.