| |
|
| Artikel-Nr.: 103-626570 Herst.-Nr.: 22EK802416 EAN/GTIN: 4053133002188 |
| |
|
| | |
| Einsatzkasten für Kombi-Schubladensystem, für Schubladen-HxBxT 42,5 x 225 x 309 mm, max. 6 Kästen je Schublade, mit Unterteilung.
4 bzw. 6 Kästen in den Schubladen platzierbar. Zur Organisation von Kleinteilen. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Höhe: | 39 mm | Breite: | 56 mm | Tiefe: | 51 mm | Für Höhe: | 42.5 mm | Für Breite: | 225 mm | Für Tiefe: | 309 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladenschrank einlagen, 626570 49, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kasten, Kästen, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |