Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank Standard, VDMA B, S2, HxBxT 1950 x 950 x 500 mm, mit Doppeltür.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrank Standard
Sicherheitsschrank Standard
Sicherheitsschrank Standard
Sicherheitsschrank Standard
Sicherheitsschrank Standard
Artikel-Nr.:
     103-616086
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     39008.00
EAN/GTIN:
     5901468310487
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Stahl-Schrank
Sicherheitsschrank Standard, VDMA B, S2, HxBxT 1950 x 950 x 500 mm, mit Doppeltür.

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-Norm S2 nach PN-EN 14450 : 2006.

Korpus allseitig doppelwandig. Tür doppelwandig, 80 mm stark. Türblatt aus 3 mm starkem Stahl. Hochwertige Feuerisolierung, umlaufender Feuerfalz. Riegelwerk mit 4-seitiger Verriegelung. Mehrfach vernickelte Verschlussbolzen, Ø 25 mm. Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel. Beschläge 50 mm vorstehend. Je 2 Bohrungen in Rückwand und Boden zur Verankerung. Lackierung lichtgrau RAL 7035.

Weitere Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsschränke
Einsatzbereich:
Einbruchschutz
Einbruchschutz:
VDMA B, S2 nach EN 14450
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
500 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
4 Fachböden
Anzahl Bohrungen:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stahlschrank, stahlschrank 50cm tief, einbruchschutz tresor, stahlschrank 195 cm hoch, 616086 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Datensicherungsschrank, Datensicherungsschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Papiersicherungsschrank, Papiersicherungsschränke, Safe, Safes, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschränke, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.233,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.486,96*
€ 2.959,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.426,12*
€ 2.887,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.320,75*
€ 2.761,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.267,23*
€ 2.698,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.233,30*
€ 2.657,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.