Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hochstuhl, fahrbar ,mit Gasfeder-Höhenverstellung von 660 - 920 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochstuhl, fahrbar
Hochstuhl, fahrbar
Hochstuhl, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-616037
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9131-2571-525-807
EAN/GTIN:
     4016849390437
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Hochstuhl, fahrbar, mit Gasfeder-Höhenverstellung von 660 - 920 mm, Kunstleder, schwarz.

Stabiles, hochwertiges Aluminium-Fünffußgestell mit Sitzstopp-Rollen (Stuhl wird bei Entlastung rollbar - bei Belastung dagegen schwergängig). Höhenverstellbarer, verchromter Fußring. Permanentkontakt-Rückenlehne (passt sich der Haltung des Nutzers an), stufenlos arretierbar sowie höhen- und neigungsverstellbar. Sitzfläche Breite x Tiefe 460 x 400 mm. Rückenlehnenhöhe 430 mm.

Ergonomie: Permanentkontakt-Rückenlehne, stufenlos höhen- und neigungsverstellbar.

Ihr Vorteil Mobiles Arbeiten an hohen Arbeitsplätzen, z.B. vor Maschinen, an Verkaufstresen etc.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Fünffuß mit Rollen und Fußring
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Kunstleder
Bezugsfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Höhenverstellbereich:
660 - 920 mm
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, Hochstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, arbeitsdrehstuhl bimos kunstlederbezug, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, bimos, Arbeitsdrehhocker, Drehhocker, Arbeitsdrehstühle, Arbeitshocker, Arbeitsstühle, Drehstühle, Hochstühle, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 250,58*
€ 261,34*
€ 4,95*
ab € 263,21*
€ 273,39*
Frei Haus
ab € 262,82*
€ 273,49*
Frei Haus
ab € 265,21*
€ 275,92*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 267,76*
€ 278,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,42*
€ 307,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,71*
€ 303,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.