Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor, VDMA A, LFS 30 P, HxBxT 180 x 300 x 283 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Möbeleinsatztresor
Artikel-Nr.:
     103-615821
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     32700
EAN/GTIN:
     5901468310302
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Möbeleinsatztresor, VDMA A, LFS 30 P, HxBxT 180 x 300 x 283 mm.

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Feuersicherheit LFS 30 P nach EN 15659.

Korpus und Tür mehrwandig. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Tür gekantet, Gesamttürstärke 67 mm. Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel. Außenscharniere ermöglichen Türöffnung um 180°. Scharniere und Beschläge 12 mm vorstehend. Eine Bohrung in der Rückwand und zwei Bohrungen im Boden (Ø 11 mm) zur Verankerung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresore
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Brandschutz, Möbeleinbau
Feuerschutz:
LFS 30 P nach EN 15659
Einbruchschutz:
VDMA A
Höhe:
180 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
283 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Anzahl Bohrungen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: iss möbeltresor, kleintresor, 615821 49, Feuersicherer Tresor, Feuersichere Tresore, Homeoffice, Home office, Hoteltresor, Hoteltresore, Laptop-Safe, Laptop-Safes, Laptoptresor, Laptoptresore, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,70*
€ 344,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,74*
€ 337,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,42*
€ 328,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.