Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Papierkorb, DUO, Deckel rot, Korpus schwarz, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
System-Papierkorb
System-Papierkorb
System-Papierkorb
System-Papierkorb
Artikel-Nr.:
     103-615789
Herst.-Nr.:
     H6103992
EAN/GTIN:
     4012086052015
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
System-Papierkorb, DUO, Deckel rot, Korpus schwarz, VE 2 Stk.

Für umweltfreundliche Entsorgung von Abfällen direkt am Arbeitsplatz.

System-Papierkorb DUO bestehend aus einem großen Behälter (20 Liter) zur Papieraufnahme und einem kleineren Behälter (9 Liter) mit Deckel für Nassabfall.
Weitere Informationen:
Volumen:
29 Liter
Höhe:
350 mm
Tiefe:
445 mm
Breite:
280 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
Deckelfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Systempapierkorb, helit papierkorb kunststoff, helit systempapierkorb, kunststoff papierkorb, helit, 615789 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,19*
€ 20,01*
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,86*
€ 20,42*
3 Tage
28
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,31*
€ 22,17*
9 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,46*
€ 27,57*
Lager 103
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,82*
€ 68,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,76*
€ 81,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,63*
€ 80,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,23*
€ 78,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,21*
€ 76,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,82*
€ 65,24
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466360
ab € 0,01391*
Zubehör
k.A.
4332163424024
ab € 0,71*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,81*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 55,14*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.