Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor ,lichtgrau, Hakenleisten verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Artikel-Nr.:
     103-615771
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     13013
EAN/GTIN:
     5901468302932
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor, lichtgrau, Hakenleisten verstellbar, 1080 Haken, HxBxT 1850 x 1200 x 200 mm.

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-Norm S1 nach PN-EN 14450 : 2006.

Einwandiger, 3 mm starker Korpus und doppelwandige Tür mit 6-mm-Türblatt. Scharnierseite mit Hintergreifprofil. Verstellbare Hakenleisten, fortlaufend nummeriert. Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Schlossklasse I inkl. 2 Schlüssel. Riegelwerk mit 3-seitiger Verriegelung. Beschläge 12 mm vorstehend. Je zwei Bohrungen in der Rückwand sowie im Boden, Ø 11 mm. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
228 kg
Anzahl Schlüsselhaken:
1080 Stück
Anzahl Haken je Reihe:
15 Stück
Verschlussart:
Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Lieferung inklusive:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: iss schlüsseltresor, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Safe, Safes, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke, Schlüsseltresore, Tresor, Tresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.743,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.