Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ersatzfarbrolle für Preisauszeichner mit zweizeiligem Druck VE 5 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ersatzfarbrolle
Ersatzfarbrolle
Ersatzfarbrolle
Artikel-Nr.:
     103-615660
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1224120
EAN/GTIN:
     4260270820432
Suchbegriffe:
Farbrollen für Preisauszeichner
Preisauszeichner Farbband
Preisauszeichnung
farbrollen für preisauszeichner
Ersatzfarbrolle, für Preisauszeichner mit zweizeiligem Druck, VE 5 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für zweizeiligen Druck
Weitere Suchbegriffe: Farbrolle, Farbrollen, Preisauszeichnerzubehör, Preisauszeichnerzubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
93
Frei Haus
ab € 56,98*
€ 61,70*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,25*
€ 66,94*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,94*
€ 79,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,46*
€ 76,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,04*
€ 75,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,25*
€ 74,08
pro Paket
1 Paket enthält 5 Rollen (ab € 12,45* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.