Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gewebeband in verschiedenen Farben VE 12 Rollen, grün, Bandbreite 75 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewebeband
Gewebeband
Gewebeband
Artikel-Nr.:
     103-615651
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1704760
EAN/GTIN:
     4260270820395
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband, in verschiedenen Farben, VE 12 Rollen, grün, Bandbreite 75 mm.

Ideal zum Fixieren und Markieren. Hohe Klebkraft - besonders reißfest. Wasserfest, lösungsmittelfrei und leise abrollbar.

Bandlänge 50 m. Gesamtstärke ca. 165 µm.

Gewebeband Sehr reißfest, hohe Klebkraft - universell einsetzbar, z.B. zum Verpacken, Bündeln, Abdecken und Versiegeln.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Bandlänge:
50 m
Bandbreite:
75 mm
Trägermaterial:
Gewebe
Klebeart:
Hotmelt
Produkttyp:
Gewebeband
Materialstärke:
165 µm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grün 50 m, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, Gewebebänder, Klebeband, Klebebänder, Klebestreifen, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,97*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 9,41417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,41*
€ 148,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,38*
€ 144,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,76*
€ 141,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,97*
€ 134,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.