Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gewebeband in verschiedenen Farben VE 24 Rollen, rot, Bandbreite 38 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewebeband
Gewebeband
Gewebeband
Artikel-Nr.:
     103-615639
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1703730
EAN/GTIN:
     4260270820296
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband, in verschiedenen Farben, VE 24 Rollen, rot, Bandbreite 38 mm.

Ideal zum Fixieren und Markieren. Hohe Klebkraft - besonders reißfest. Wasserfest, lösungsmittelfrei und leise abrollbar.

Bandlänge 50 m. Gesamtstärke ca. 165 µm.

Gewebeband Sehr reißfest, hohe Klebkraft - universell einsetzbar, z.B. zum Verpacken, Bündeln, Abdecken und Versiegeln.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Bandlänge:
50 m
Bandbreite:
38 mm
Trägermaterial:
Gewebe
Klebeart:
Hotmelt
Produkttyp:
Gewebeband
Materialstärke:
165 µm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband rot 50 m, gewebe-band rot, gewebe band, Gewebebänder, Klebeband, Klebebänder, Klebestreifen, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,65*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 4,94375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,04*
€ 157,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,09*
€ 152,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,60*
€ 147,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,65*
€ 141,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.