Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubwagen, Tragfähigkeit 800 kg, Schiebebügel fest.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubwagen
Scherenhubwagen
Scherenhubwagen
Scherenhubwagen
Scherenhubwagen
Artikel-Nr.:
     103-614626
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     SPA800
EAN/GTIN:
     4260151120484
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Scherenhubwagen, Tragfähigkeit 800 kg, Schiebebügel fest.

Stets die richtige Arbeitshöhe.

Anheben durch Pedal, stufenloses Absenken per Handgriff. Verchromter Bügel. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Fußschutz. Bereifung Polyurethan. Lenkrollen mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800 kg
Hubbereich:
420 - 1000 mm
Gesamtlänge:
1330 mm
Gesamtbreite:
575 mm
Schiebebügelausführung:
starr
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen gesutra, einfachscheren hebebühne, 614626 49, Federhubtisch, Hebegerät, Hebegeräte, Hebetisch, Hebetische, Hubtisch, Hubtische, Hubtischwägen, Plattformwagen, Plattformwägen, Scherenhubtisch, Scherenhubtische
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,06*
€ 668,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 595,21*
€ 668,08*
€ 4,95*
ab € 592,12*
€ 668,61*
€ 4,95*
ab € 629,54*
€ 703,88*
€ 4,95*
ab € 626,10*
€ 703,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,08*
€ 795,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,10*
€ 780,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,84*
€ 756,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,27*
€ 736,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,21*
€ 708,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gesutra
GE0024066
ab € 419,25*
Ähnlich
Gesutra
SPA150
ab € 359,72*
Ähnlich
Gesutra
SPA500
ab € 462,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.